Aleta de paleta de acero inoxidable marrón 202
Acabador de acero inoxidable marrón 202 - S/N 204-BAAA-239 Pantallas: interior de 0,094” y respaldo de 5/8” Cuchillas: paletas desplazadas de 1-1/4” x 3 Motor: 30 HP, 60 Hz, 230/460 V, 1750 Unidad de subchasis externo RPM, impulsada a 893 RPM. Esta acabadora de paletas también se puede utilizar para despulpar, separar, extraer, deshidratar, clasificar, raspar y reacondicionar. La máquina está impulsada por un motor trifásico Premium Efficiency de 30 HP. Modelo: 202, Número de serie: 204BAAA-238, Dimensiones 72L x 32w x 61H. ¿Cómo funciona? El producto picado se recoge y se empuja hacia arriba hasta llegar a una pantalla. Al llegar a la criba, un brazo de paleta hace circular el producto picado y lo presiona a través de la criba. El material que atraviesa la pantalla se convierte en un puré espeso con alto contenido de sólidos. El material sobrante que no pasa, como semillas, defectos y “material duro”, se empuja hacia el borde de la pantalla como desperdicio de baja humedad.
Product Details
- Cantidad en stock: UFBAJ02A
- Manufacturer: Brown
- Model: 202
- Serial Number: 204BAAA-239
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1,770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 72/36
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 286T
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 61
- Weight (LBS): 892
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No