Brown International Corp. 2503 Acabadora/Extractor de tornillos

Brown International Corp. 2503 Acabadora/Extractor de tornillos

Brown International Corp. 2503 Acabador/extractor de tornillos. Modelo: 2503, S/N: 2505BA-127. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 12 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de largo (14) paletas sobre tornillo. Tamaño de malla: 20. Entrada de producto: la tolva se estrecha desde una abertura de 13 x 12 pulgadas hasta una entrada de alimentación de 6 x 12 pulgadas. Salida de líquido: 2 pulg. Salida de orujo: 20 pulg. x 5-1/2 pulg. Motor: 10 hp. Velocidad final: 380 rpm. Capacidad de entrada: hasta 200 gpm. El extractor/acabador de tornillo Brown modelo 2503 se adapta fácilmente para extraer, terminar, deshidratar y separar productos cítricos, así como otros materiales como albaricoques, tomates, peras, manzanas, ciruelas, uvas y piñas. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 155.JMB195a.40
  • Manufacturer: Brown International Corp.
  • Model: 2503
  • Serial Number: 2506BA-127

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Brown International Corp. 2503 Acabadora/Extractor de tornillos