Pulperadora/acabadora modelo 202 de Brown International Corp.

Pulperadora/acabadora modelo 202 de Brown International Corp.

Pulper/acabadora de Brown International Corp. Modelo: 202. S/N: 204-33-191. Material de Construcción: Acero inoxidable. Motor: 30 CV. La Pulper/Finisher Brown Modelo 202 se adapta para despulpar o terminar cambiando los tamaños de los orificios de la malla que van desde 0,375 pulg. a 0,010 pulg., y se puede utilizar para reducir albaricoques, tomates, calabazas, peras, manzanas, ciruelas y bayas. , ciruelas pasas e higos hasta obtener una pulpa libre de semillas, piel y fibra. Productos como jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, gelatina y néctar de frutas se pueden terminar hasta obtener una consistencia uniforme. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 4 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AACA2001.55
  • Manufacturer: Brown International Corp.
  • Model: 202
  • Serial Number: 204-33-191

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulperadora/acabadora modelo 202 de Brown International Corp.