Acabador de tornillos Brown International Corporation 2502

Acabador de tornillos Brown International Corporation 2502

Acabadora de tornillos Brown International Corporation Modelo: 2502, Número de serie: 2502-58. El extractor/acabador de tornillo separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una degradación mínima de los sólidos. Al motor le falta una placa de datos. La pantalla de la unidad tiene un tamaño (pulg.) .020. Falta la cubierta del cinturón. Dimensiones de envío: 86 largo x 36 ancho x 60 alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: FLOR03
  • Fabricante: Brown
  • Modelo: 2502
  • Número de serie: 2502-58

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 900
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Acabador de tornillos Brown International Corporation 2502


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente