Extractor/acabador de tornillos modelo 2500 de Brown International Corporation
Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2500. Diámetro de la polea impulsor 5-3/8 pulg. accionado 20-3/8 pulg. Soporte de pantalla 0,625 pulg., malla 0,002 pulg. Motor eléctrico: HP: 10, RPM 1200, Voltios 230,460 Amperios 27/13.5 , Hz 60, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2500 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. (1) Brida de salida de 3-7/8 pulg. de diámetro. Cant. 8 orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro. adyacente 2-3/8 pulg. opuesto. 5-7/8 pulg. de diámetro. (1) Entrada S-Line de 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1-7/8 pulgadas de ancho x 4 pies. 3-5/8 pulgadas de alto (ACN806).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF360.70
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 2500
- Serial Number: 2505 AARB-42