Pulper/acabadora de paletas Brown modelo 202

Pulper/acabadora de paletas Brown modelo 202

Separador desaguador/pulper de paleta marrón. Modelo 202. Motor: 10 hp. Renovar. El Pulper/Finisher Brown Modelo 202 se adapta al despulpado o al acabado cambiando el tamaño del orificio del tamiz en el rango de 0,375 pulgadas a 0,010 pulgadas. Puede usarse para reducir materiales tan diversos como albaricoques, tomates, calabazas, peras, manzanas, ciruelas, bayas, ciruelas pasas e higos hasta obtener pulpa libre de semillas, piel y fibra. Productos como jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, gelatina y néctar de frutas se pueden terminar hasta obtener una consistencia uniforme.

Product Details

  • Cantidad en stock: 190cCPI501.140
  • Manufacturer: Brown International Corp.
  • Model: 202

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper/acabadora de paletas Brown modelo 202