Mezclador de barrena de transferencia horizontal inoxidable marrón

Mezclador de barrena de transferencia horizontal inoxidable marrón

Mezclador de sinfín de transferencia de paletas de acero inoxidable. Placa de etiqueta faltante. Diámetro del sinfín 14 1/2 pulg.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: FLOR19
  • Fabricante: Brown
  • Modelo: 1000
  • Número de serie: 1005-37

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 31
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Mezclador de barrena de transferencia horizontal inoxidable marrón


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente