Deshumidificador industrial Bry-Air VFB-6-E-800-DXP

Deshumidificador industrial Bry-Air VFB-6-E-800-DXP

Deshumidificador industrial Bry-Air serie VFB. Modelo: VFB-6-E-800-DXP. Número de serie: 2010E8911. Número de dibujo de la conferencia: 209140-E1B. Amperios mínimos del circuito: 46,1. Sobrecorriente máxima: 50. Voltios/PH/Frec.: 480/3/60. HP Pro.Motor: 3. RCT. CV del motor: 1,5. Entrada del calentador (KW): 11,25. Temperatura de salida Pro.Max: 190 F. Gabinete: NEMA 4. CFM de proceso: 600. Estática externa de proceso: 1,50 wc CFM de reacción: 200. Estática externa de reacción: 0,75 wc

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS35
  • Manufacturer: Bry-Air
  • Model: VFB-6-E-800-DXP
  • Serial Number: 2010E8911

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Pro. Motor HP: 3 RCT. Motor HP: 1.5

Dimensions:

  • Length (Inches): 201
  • Width (Inches): 38
  • Height (Inches): 65
  • Weight (LBS): 1,800
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Deshumidificador industrial Bry-Air VFB-6-E-800-DXP


Precio:
$0