- Detalles del producto
Polipasto de cadena Budgit - 2 toneladas
Polipasto de cadena Budgit: 2 toneladas. Modelo: 115880-32. Número de serie: 85-2-16. N.º de catálogo: 911095. Código: aéreo. Carga/velocidad nominal: 4000 lb / 5 fpm a 90 psig. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPAG1299.1a
- Fabricante: Budgit
- Modelo: 115880-32
- Número de serie: 85-2-16
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!