- Detalles del producto
Búfalo
Bomba de amoníaco Buffalo "Can-O-Matic II". Modelo: HCR. N/S: 84440965. Tamaño: 3 pulg. x 1-1/2 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con la potencia requerida y 72 tdh. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Impulsor: Motor Buffalo de 9-1/8 pulg., 5 Hp. 1750 rpm, 460 V, 9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Buffalo de la serie HCR son bombas centrífugas herméticas de una sola etapa y succión diseñadas para cero fugas de Co mediante la eliminación del prensaestopas de la bomba. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. entrada bridada. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. salida bridada. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (108a-78).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF101.2
- Fabricante: Buffalo Pumps
- Modelo: HCR
- Número de serie: 84440965
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Crane Deming
Crane Deming 3062 0925 Bomba centrífuga (1,5 HP, 48 GPM máx.)
OIP084.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Crane Deming
Crane Deming 4066 80651201 Bomba centrífuga (50 HP, 1400 GPM máx.)
DTTC2017.
Solo queda 1 unidadVisto recientemente


Cotizando activamente
Evapco
Evapco TFC4X-3744-075P Bobina evaporadora de freón - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
NSF21.21
Solo queda 1 unidad