Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic II - 10 HP

Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic II - 10 HP

Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic II. Modelo: HCR. S/N: 87440532. Tamaño: H66V-2013. Capacidad: 53 gpm a 75 thd. Motor Winsmith Peerless, 10 hp, 1750 rpm, 460 V, 17,8 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) 9 pulgadas de diámetro. impulso. Las bombas Buffalo de la serie HCR son bombas centrífugas herméticas de una sola etapa y succión diseñadas para cero fugas de Co mediante la eliminación del prensaestopas de la bomba. Estas bombas están equipadas con motores de diseño exclusivo. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. entrada bridada. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. salida bridada. Dimensión total: 2 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NSF102.2
  • Fabricante: Buffalo Pumps
  • Modelo: HCR
  • Número de serie: 87440532

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic II - 10 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente