Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps

Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps

2001 Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps. Modelo: COM. Tamaño: 4x3x13. El caudal de la bomba nueva es de 600 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor, 20 hp. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN116)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DNBA097
  • Fabricante: Buffalo Pumps
  • Modelo: COM
  • Número de serie: 01440063-RG

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente