Receptor horizontal de amoníaco Buffalo Tank Division - 800 galones
Receptor horizontal de amoníaco de Buffalo Tank Division: 800 galones. Nat'l Bd: 687. Planta No: 20. BTD No: F-4267. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 17 pies de largo. MAWP: 250 psi a 400 °F. Espesor de la carcasa: 7/16 pulg. Espesor de la cabeza: 5/16 pulg. Radio de la cabeza: 2:1. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (alivio), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP288B
- Manufacturer: Buffalo Pumps
- Serial Number: F-4267
Tank Details
Micro Panel Details