Bunn-O-Matic Corporation Sistema de jugo gourmet convertible de cuatro sabores
Bunn-O-Matic Corporation Sistema de jugo gourmet convertible de cuatro sabores. Modelo: JDF-4, BA PC LIT. Capacidad: (3) bebidas de 12 onzas por minuto (con temperaturas respectivas del agua de entrada y del producto de salida de 75°F y 40°F). Refrigerante y especificaciones: R-134a, 120V, 9,5 amperios, 50/60 Hz, monofásico. El sistema de jugo gourmet Bunn-O-Matic ofrece productos congelados y a temperatura ambiente, y cuenta con un compartimiento refrigerado libre de escarcha con consistencia de bebida y rápida dispensabilidad garantizada por las cámaras de mezcla de alta intensidad y el diseño de válvula "que permanece limpio". También viene equipado con un cartucho de filtro de agua Bunn modelo EQHP-10CRTG con un flujo nominal de 1,5 gpm para la reducción de cloro y sedimentos. Peso de envío: 177 libras. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (H17) (ACN33).
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT01
- Manufacturer: Bunn-O-Matic Corporation
- Model: JDF-4, BA PC LIT
- Serial Number: JDF0008401
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 36
- Weight (LBS): 177
- ACN: 33