Unidad mezcladora-emulsionadora de bucle dinámico Burdosa
1991 Unidad mezcladora-emulsionadora de bucle dinámico Burdosa. Modelo: MISCHER GR.80, Número de serie: 2408021091. Vendido originalmente a un importante procesador de alimentos de EE. UU., número de pedido Burdosa 910781. Los mezcladores de circuito dinámico utilizan un diseño cilíndrico simétrico totalmente cerrado. Los componentes de mezcla se guían a través de una zona de mezcla mientras circulan continuamente, lo que garantiza una retromezcla adecuada. El mezclador puede equiparse con diferentes herramientas de corte para la aplicación (emulsificación, batido, mezcla, mezcla suave, etc.). La unidad se puede limpiar CIP. Motor de accionamiento: marca Herbert Odenwald, 5,5 HP (4,0 kW), 440 V, 1700 RPM, 7,5 A, trifásico. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN1030).
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI157.10
- Manufacturer: Burdosa
- Model: MISCHER GR.80
- Serial Number: 2408021091