Bomba de desplazamiento positivo Burgess Manning (7,5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Burgess Manning (7,5 HP)

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo de Burgess Manning. Motor Louis Allis, 7,5 hp, 1760 rpm, 208-220/440 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 212
  • Manufacturer: Burgess Manning

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Louis-Allis
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1760
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 20/10
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 52
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 48

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Burgess Manning (7,5 HP)