Bomba centrífuga Burks 15WT5X (1,5 HP, 80 GPM máx.)
Bomba centrífuga de aguas residuales Burks. Modelo: 15WT5X. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 80 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Dimensiones del filtro: 5 pulg. de diámetro. x 6-1/2 pulg. H. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. MNPT. Salida: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/8 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN14).
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8016
- Manufacturer: Burks
- Model: 15WT5X
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 80
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.75
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 13.5
- Width (Inches): 15.125
- Height (Inches): 15
- ACN: 14