Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch. Modelo R-5. Número de serie: C19413. Tipo: RC0025-A00S-1001. Desplazamiento: 20 cfm. Este diseño es una de las bombas de vacío más simples y confiables disponibles en el mercado mundial. Los usos incluyen: envasado y procesamiento de alimentos, moldeado de caucho, termoformado, pruebas de placas de circuito impreso, hospitales, laboratorios, robótica, laminación al vacío, impresión y muchos otros. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 203-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, 3 ph. Entradas: (1) Entrada hembra roscada de 1-1/2 pulg. con filtro de 4 pulg. Salidas: visor de nivel de aceite de 1 pulg., puerto de escape de 2-3/8 pulg. de ancho x 2-3/8 pulg. de largo. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMT001.
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: R-5
  • Serial Number: C19413

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch