Buss-SMS-Canzler GmbH Evaporador de película fina tipo “LUWA”
1989 Buss-SMS-Canzler GmbH Evaporador de película delgada tipo “LUWA” (FK0234). Modelo y S/N: LN-0050/138.D-6308 Butzbach. Capacidad: 200 lbs/hr de extracción de agua. Construcción de acero inoxidable 316 L. Tamaño: 5.40 pies cuadrados Buss, Tipo: LN-0050, S/N: 0050/138, Aparato interno: VAC @ 30 a 482 °F 10 Vol Gal. Sección del evaporador JK: VCA/240 PSI a 482 °F 1,6 vol. Galón. 2 segundos del evaporador: VCA/209 psi a 650 °F 1,6 vol. Galón. Evaporador Buss Thin Flim, Nat'l Bd: 474, Interior: Vac a 30 a 482 °F, Vapor de camisa: Vac/240 psi a 482 °F, Aceite caliente de camisa: Vac/209 psi a 650 °F, Temperatura de diseño de metal : +30 °F a 240 psi. Evaporador mecánico de película delgada Wolfe, S/N: C-1250, Nat'l Bd: 230, MAWP del recipiente: FV 50 PSI @ 366 F, MDMT: -20 F @ 50 psi, MAWP de la chaqueta: 150 @ 366 °F, MDMT : 20 a 150 psi. Bomba Procon, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,3-5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásica. Entrada/salida: 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies. 6 pulgadas. Largo x 86 pulgadas. Ancho x 15 pies. h.
Product Details
- Cantidad en stock: MGAB001.126
- Manufacturer: Buss-SMS-Canzler
- Model: LN-0050
- Serial Number: 138
Evaporator Details
Micro Panel Details