Sierra de cinta vertical Butcher Boy

Sierra de cinta vertical Butcher Boy

Sierra de cinta vertical Butcher Boy. Espacio libre del producto: 13-1/2 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Panel de control con botón pulsador. (2) Cintas transportadoras de cadena. Ancho de la sierra de cinta: 1/2 pulg. Woods E-trac AC Inverter. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 7-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor, 3 hp, 1732 rpm, 415 rpm (final), 230 V, 41 amperios, 60 Hz. Altura de entrada/salida: 36-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERCS012.
  • Fabricante: Butcher Boy

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Baldor Motor, and (1) 3 hp Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 69

Detalles adicionales del producto

Sierra de cinta vertical Butcher Boy