C. Cretors and Company Krispy Kist Licuadora - 80 galones

C. Cretors and Company Krispy Kist Licuadora - 80 galones

C. Cretors and Company Licuadora Krispy Kist: 80 galones. Dimensiones del sinfín de tornillo: 12 pulg. de diámetro. x 18 pulg. H. Pistón (sinfín), carrera máxima: 80 pulg. H. Bomba hidráulica Oberdorfer. Cuenta con pedal e interruptores de arranque/parada. El tanque gira para una mezcla adicional. Montado en base con (4) ruedas para facilitar el movimiento. Motor Dayton (tornillo): 1/3 hp, 1725 y 1425 rpm, 60 y 50 Hz, 208-220/440 V, trifásico, relación de poleas: 3 a 1, rpm finales: 575 y 475. Motor de tanque. Diámetro del tanque: 33 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto (ACN250). MODA

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1018.1a
  • Manufacturer: C. Cretors and Company Krispy Kist

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

C. Cretors and Company Krispy Kist Licuadora - 80 galones