Cabezal de seguridad de yugo Vilter N35083A

Cabezal de seguridad de yugo Vilter N35083A

Cabezales de seguridad Vilter Yoke 450.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ARS55
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: N35083A

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 9

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Cabezal de seguridad de yugo Vilter N35083A

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente