Cabezal detector de metales Allen

Cabezal detector de metales Allen

Cabezal detector de metales Allen. Modelo: D31363. Número de serie: MD590. Tipo: Médico. Número de trabajo: 2552. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Sensibilidad: 3,0 mm ferroso, 3,5 mm no ferroso, 3,5 mm 316 acero inoxidable no magnético. 120V. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDOC246.a
  • Fabricante: Allen
  • Modelo: D31363
  • Número de serie: MD590

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cabezal detector de metales Allen

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente