Cabezal Homogeneizador Crepaco

Cabezal Homogeneizador Crepaco

Cabezal Homogeneizador Crepaco. S/N: 286149. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Diámetro del émbolo: 3.761 pulg. Cilindros de válvula de asiento. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. Dimensiones totales: 36-1/2 pulg. de largo x 14-1/2 pulg. de ancho x 27 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB512.
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 286149

Detalles del homogeneizador

  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36.5
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 27

Detalles adicionales del producto

Cabezal Homogeneizador Crepaco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Caja de cambios homogeneizadora CrepacoCaja de cambios homogeneizadora Crepaco
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI
Crepaco Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI

HDAF952.19a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador Paquete Lecheria CrepacoHomogeneizador Paquete Lecheria Crepaco
Ahorrar 9%
Cigüeñal del homogeneizador CrepacoCigüeñal del homogeneizador Crepaco
Crepaco Cigüeñal del homogeneizador Crepaco

TACJ0308A.3

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI

HDST196.22a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1800 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 1800 PSI
Cotizando activamente
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1800 PSI

MDBC042.45

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

HDDP129.14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

RCCB185.39a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI
Cotizando activamente
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI

TACJ0442.55

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI

TACJ0307A.40

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente