Cabezal homogeneizador de acero inoxidable Cherry Burrell

Cabezal homogeneizador de acero inoxidable Cherry Burrell

Cabezal homogeneizador de acero inoxidable Cherry Burrell. Conjunto de válvula manual de dos etapas. Dimensiones del émbolo: 0,817 pulg. de diámetro x 6 pulg. L. Válvula de asiento: 0,868 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: 2 pulg., rosca macho. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI171.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del homogeneizador

  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Cabezal homogeneizador de acero inoxidable Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente