- Detalles del producto
Cabezal sensor de unidad de refractómetro con microprocesador de Electron Machine Corp.
Cabezal sensor de unidad de refractómetro con microprocesador de Electron Machine Corp. Modelo MPR-83 / MPR-83R. Este cabezal sensor se adapta a la serie MPR-83 de refractómetros de microprocesador que normalmente se utilizan para medir los índices de refracción de los fluidos de proceso. Los refractómetros de microprocesador también se pueden utilizar como indicadores de error o como parte de sistemas completos de control de procesos y se pueden insertar directamente en líneas o recipientes de proceso para mediciones y controles. Ejemplos de aplicaciones incluyen: fructosa, glicol, NaOH, licores negros y débiles y recubrimientos. (ACN60).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCCB301A.13
- Fabricante: Electron Machine Corp.
- Modelo: MPR-83/MPR-83R
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 13
- ACN: 60
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!