Cabezales/piezas del homogeneizador Gaulin

Cabezales/piezas del homogeneizador Gaulin

Piezas varias de Gaulin, cabezales (2) de acero inoxidable, sellos, juntas, ejes, juntas tóricas. Los cabezales parecen ser para el modelo MS18, émbolos de 1,5 a 1,625 pulgadas y tipo válvula de bola. (MI)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pRKFO259
  • Fabricante: Gaulin

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cabezales/piezas del homogeneizador Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Cabezal homogeneizador APV GaulinCabezal homogeneizador APV Gaulin
APV Cabezal homogeneizador APV Gaulin

DGPD162B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador GaulinHomogeneizador Gaulin
Gaulin Homogeneizador Gaulin

SHCA1179.17

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de piezasHomogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de piezas
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Cabezal Homogeneizador CrepacoCabezal Homogeneizador Crepaco
Crepaco Cabezal Homogeneizador Crepaco

RCCB512.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Piezas variadas de válvulas homogeneizadorasPiezas variadas de válvulas homogeneizadoras
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell - 1800 PSIHomogeneizador Waukesha Cherry-Burrell - 1800 PSI
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI

HDST196.22a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI

HDDC319.60

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente