Cajas Cisterna Acero Inoxidable

Cajas Cisterna Acero Inoxidable

(6) Cajas cisterna de acero inoxidable, 2 compartimentos, (1) compartimento de 37 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de largo x 24 pulgadas de alto con un orificio de 4 pulgadas de diámetro en la parte superior, (1) compartimento de 37 pulgadas de ancho x 23 pulgadas . L x 24 in. H y tiene un motor en la parte superior. Dimensiones totales 71 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCC-99.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cajas Cisterna Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente