Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP

2000 Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP. Consumo máximo: 2.450.000 Btuh. Consumo mínimo: 735.000 Btuh. Potencia: 2.009.000 Btuh. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 2,450 lbs/hr. Presión máxima de trabajo: 160 psi. Válvula de alivio de presión de Watts: Clasificación de Btuh: 2,649,000. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: THHS002.
  • Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
  • Modelo: HH2450IN18KCAAEX
  • Número de serie: C00B01803

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente