Caldera de Agua Caliente Triple S Acero Inoxidable

Caldera de Agua Caliente Triple S Acero Inoxidable

Calentador de agua caliente Triple S, modelo C-121, S/N 88-772.C, 1,220,000 BTU de entrada 960,000 BTU de salida, capacidad mínima de la válvula de alivio/hora 1,220,000, mawp Agua 30 psi, superficie de calor 122 pies cuadrados, 5 hp 208-230/460 voltios 3480 rpm, bomba Armstrong Modelo 3/1,5/6 4280 AI Serie 140265 Capacidad 100 gpm 68 pies, 86 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 30.GR114.12a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 88-772.C

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera de Agua Caliente Triple S Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente