- Detalles del producto
Caldera de recuperación de calor de escape del motor Enercorp
Caldera de recuperación de calor de escape del motor Enercorp. Puente Nacional# 050. MAWP: 25 psi. Temperatura: 650 °F. Capacidad de vapor: 4139 lbs/hr.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 120-SC-3941a
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Fulton Thermal Corporation
Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
ADSP501A.7
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Fulton Thermal Corporation
Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
ADSP501.7
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable: 65,9 pies cuadrados.
CCFP526.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Fulton Thermal Corporation
Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 6 HP
SNBB385.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Hebeler Corp.
Skid de recuperación de esencias con tanques de almacenamiento y bombas
HGPS1043.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Enders Process Equipment Corp.
Evaporador de aguas residuales de dos etapas de Enders Process Equipment Corp.
WSAT001.75
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Teledyne Laars Heating Systems
Caldera de agua caliente Teledyne Laars Mighty Therm - 12 HP
SPPP289C.1a
Solo queda 1 unidad