Caldera de vapor eléctrica Sussman ES-100

Caldera de vapor eléctrica Sussman ES-100

Caldera de Vapor Eléctrica Sussman ES-100. 108 kilovatios. Clasificación de CV: 11,0. Libras/hora. Vapor: 325. 208/240/480 V. 284/246/123 A. Entrada de agua: 1/2 in. NPT. Salida de vapor: 1-1/2 pulg. NPT. Peso de envío: 625 libras. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN84)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GVGG01.3
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: ES-100
  • Número de serie: N6-17484-Q2001

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera de vapor eléctrica Sussman ES-100

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente