Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB. Modelo: CB-400-175S. Capacidad aproximada: 175 HP con salida de vapor de 6000 lbs. / h. Entrada: 7323000 Btu/h. MAWP: 150 psi. Quemador de gas natural con reducción estándar de 4:1. Requisitos eléctricos: 230V. Requisitos de control eléctrico: 120 V. La caldera está equipada con un conector de 4 pies de largo x 5 pulgadas de diámetro. tubo del condensador. Transformador aislado monofásico Sorgel. (2) Válvulas de gas del motor ASCO Hydra, 120 V. Se puede acceder a la entrada a la caldera a través de una entrada ovalada de 15 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto (H15) (ACN952-75).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pDFAO001.
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB-400-175S
  • Número de serie: L-61659

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente