Calentador de agua Mokon
Calentador de agua Mokon. Modelo: XS4A24CI. S/N: 29494. Calentador: 24 KW, 30,1 amperios, FLA: 34,2, Temperatura máxima: 250 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg., (1) 1/2 pulg. Motor Baldor: 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba MP. Modelo: 26330, S/N: 94A1342. Entrada: 2 pulg.; salida: 1-1/2 pulg. Capacidad: 80 gpm a 60 psi. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto (ACN30)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SNBB429.3a
- Fabricante: Mokon Duratherm
- Modelo: XS4A24CI
- Número de serie: 29494
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!