Calentador de inmersión con brida Watlow

Calentador de inmersión con brida Watlow

(2) Calentadores de inmersión con brida Watlow. Modelo: 6-10-57-3. S/N: 434278 y 434279. Requisitos eléctricos: 12 kW, 480 V, trifásico. Características del calentador (13) 0,465 pulg. de diámetro. Tubos en U. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 111 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN80).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM218.11a
  • Fabricante: Watlow Industries
  • Modelo: 6-10-57-3
  • Número de serie: 434278 and 434279

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Calentador de inmersión con brida Watlow

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente