Cámara de vacío de acero inoxidable Alfa Laval - 215 galones

Cámara de vacío de acero inoxidable Alfa Laval - 215 galones

Cámara de vacío Alfa Laval de acero inoxidable. Modelo: DD-1000-LC. Número de serie: 3242-1432. Capacidad aproximada: 215 galones. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto (pared recta). Cuenta con escalera de acceso lateral y superior. Entrada/salida(s): (4) roscadas de 2 pulgadas, (2) roscadas de 1-1/2 pulgadas, sanitarias de 1-1/4, roscas de 1-1/4, roscas inferiores de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFF1014.14
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: DD-1000-LC
  • Número de serie: 3242-1432

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cámara de vacío de acero inoxidable Alfa Laval - 215 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente