Cámara de vacío Rossi & Catelli de 25 galones

Cámara de vacío Rossi & Catelli de 25 galones

Cámara de vacío Rossi & Catelli de 25 galones. S/N: 2483. Lado del tubo MAWP: 42 psi. Lado del tubo MDMT: 289,3°F. Lado del tubo HT: 71 psi. Lado de la carcasa MAWP: 0 psi. Lado de la carcasa MDMT: 104 °F. Lado de la carcasa HT: 0 psi. Equipado con (2) válvulas neumáticas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. con 4-1/2 pulg. de diámetro. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4 pulg., (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Virola macho, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. con 4-1/2 pulg. de diámetro. bridas y (4)1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4 pulg., cada uno, (1) 4 pulg. de diámetro. con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 7 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. virola hembra. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 11 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 57a.MFM3237.5
  • Fabricante: Rossi & Catelli
  • Número de serie: 2483

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 136

Detalles adicionales del producto

Cámara de vacío Rossi & Catelli de 25 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente