Cámara de vacío/separador superior e inferior cónico Alfa Laval

Cámara de vacío/separador superior e inferior cónico Alfa Laval

Cámara/separador de vacío superior e inferior cónico Alfa Laval. Tipo DD-750EC, nº 32142-1. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg., (1) 2-1/2 pulg., (3) 4 pulg., (3) 4 pulg., (1) 2 -1/2 pulg. Dimensiones interiores: 29 pulg. de diámetro. x 65 pulgadas de alto. Patas: (3) 49 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI39
  • Fabricante: Alfa Laval

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cámara de vacío/separador superior e inferior cónico Alfa Laval

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente