Sistema de retorno de líquido Spirax Sarco: 20 galones

Sistema de retorno de líquido Spirax Sarco: 20 galones

Sistema de retorno de líquido Spirax Sarco: 20 galones. Bomba de Presión Spirax Sarco, Modelo: PPPTL, tamaño: 3x2. Entradas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. tubos de acero inoxidable, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 6 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BFLV01.
  • Fabricante: Spirax Sarco

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de retorno de líquido Spirax Sarco: 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente