Cambiar piezas

Cambiar piezas

Guía central: 1/2 galón. Dimensiones totales: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP122.a-01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 16.25
  • Altura (pulgadas): 3.5

Detalles adicionales del producto

Cambiar piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP122.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP122.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP035.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP039.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Guía del centroGuía del centro
Not Specified Guía del centro

SLSP120.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tornillo de sincronizaciónTornillo de sincronización
Not Specified Tornillo de sincronización

SLSP016.a-09

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Guía del centroGuía del centro
Not Specified Guía del centro

SUBF196.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP039.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP035.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP040.a-01

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente