Camco 387P4H28-270 Unidad de índice rotativo paralelo (2 HP, 1720 RPM, 230/460 V)

Camco 387P4H28-270 Unidad de índice rotativo paralelo (2 HP, 1720 RPM, 230/460 V)

Camco P Series Eje paralelo/brida Drive - Modelo: 387P4H28-270, Número de serie: 00215062. Motor eléctrico Sterling - Número de modelo: SB0024PHA, HP: 2, RPM: 1720, INS: F, PH: 3, Hz: 60, Voltios : 208-230/460, Encl: TEFC, Max AMB: 40C, Clasificación de tiempo: CONT, AMP: 6,28-6,10/3,05, N.º de bastidor: 56C, Factor de servicio: 1,15

Product Details

  • Cantidad en stock: GENF88
  • Manufacturer: Camco
  • Model: 387P4H28-270
  • Serial Number: 00215062

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Sterling
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1,720
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 6.28-6.10/3.05
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56C

Dimensions:

  • Length (Inches): 25
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 19
  • Weight (LBS): 250
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Camco 387P4H28-270 Unidad de índice rotativo paralelo (2 HP, 1720 RPM, 230/460 V)


Precio:
$0