Cocina para exteriores Camp Chef - 8 galones

Cocina para exteriores Camp Chef - 8 galones

Cocina al aire libre Camp Chef. Modelo: SLP-RL. Capacidad de olla de aluminio: 8 galones. Salida de calor nominal de 30.000 BTU/h. Incluye tanque de propano, 3 batidores de diferentes longitudes y carro rodante de acero al carbono con detalles de placas de diamante. Peso aproximado: 1745 libras. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BGBB051.1a
  • Fabricante: Camp Chef
  • Modelo: SLP-RL

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 1745

Detalles adicionales del producto

Cocina para exteriores Camp Chef - 8 galones