Campana de laboratorio

Campana de laboratorio

Campana de laboratorio. (3) Controladores calientes Noah Precision Serie 960-1. (3) Controladores de frío Noah Precision Serie 960-3. Utilizado para acetona. Dimensiones de la mesa: 72 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 72-1/4 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM152.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72.25
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 71

Detalles adicionales del producto

Campana de laboratorio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente