Capucha K-Tron

Capucha K-Tron

Capucha K-Tron. El labio exterior tiene un labio de 1-1/2 pulg. de ancho y (10) 1/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación y se puede acoplar a cualquier superficie plana. Entradas: (1) Entrada de 31 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 33-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM058.1-01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 33.5
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 23

Detalles adicionales del producto

Capucha K-Tron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente