Capucha K-Tron
Capucha K-Tron. El labio exterior tiene un labio de 1-1/2 pulg. de ancho y (10) 1/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación y se puede acoplar a cualquier superficie plana. Entradas: (1) Entrada de 31 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 33-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SNPM058.1-02
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 33.5
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!