Tanque de carcasa única de acero al carbono: 2000 galones
Tanque de carcasa única de acero al carbono: 2000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 11 pulgadas de diámetro. x 7 pies 4 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 18 pulgadas. Entradas: (3) 3 pulgadas de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (3) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. FNPT (descarga). Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SLSP052.4
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details