- Detalles del producto
Carcasa de acero inoxidable A&D con barrena de tornillo de acero dulce
Carcasa de acero inoxidable A&D con barrena de tornillo de acero dulce. Motor SEW, 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. SEW Eurodrive, relación 26,96, rpm de salida: 65, torsión: 2907. Tornillo: acero dulce, 8-1/2 pulg. de diámetro. x 100 pulgadas de largo. Entrada: 10 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho. Salida/descarga: 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 35 pulgadas. Ancho x 20 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGML097.1
- Fabricante: A&D
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!