Carcasa de acero, tanque de mezcla revestido de ladrillo

Carcasa de acero, tanque de mezcla revestido de ladrillo

Tanques de mezcla con carcasa de acero y revestimiento de ladrillo. Capacidad aproximada: 10.000 galones. Estos se utilizaron con plomería Crane como parte de su línea de mezcla de lechada de porcelana. Dimensiones totales: 11 pies de diámetro x 11 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH088-01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 132
  • Altura (pulgadas): 132

Detalles adicionales del producto

Carcasa de acero, tanque de mezcla revestido de ladrillo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente