Carcasa de filtro Pall de acero inoxidable de 20 pulg.

Carcasa de filtro Pall de acero inoxidable de 20 pulg.

(6) Carcasas de filtro Pall: acero inoxidable de 20 pulg. Modelo: n/a, S/N: n/a. MAWP: 125 psig a 200 °F; -20 °F a 125 psig. Entrada/salida: 3 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Esta carcasa de filtro está actualmente configurada para usar el filtro Pall #AB2UY3007H4, que es un filtro de 20 pulgadas x 30 micrones. El filtro de micras se puede cambiar a cualquier otro tamaño de micras de 10 a 100.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: QCAI644.2
  • Fabricante: Pall Trinity

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Carcasa de filtro Pall de acero inoxidable de 20 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente