Carcasa del filtro de acero inoxidable de Duriron Co.

Carcasa del filtro de acero inoxidable de Duriron Co.

The Duriron Co, carcasa del filtro. Acero inoxidable. National Board 1193. Pantalla de filtro de 1/8 pulg., 75 psi a 300 °F, 1193-1700 SO W-366, (23) tubos de filtro cada uno de 2-5/8 pulg. x 44 pulg. L. Entrada/salida 3 pulg. Parte superior-inferior abovedada. Dimensiones interiores 25 pulg. de diámetro. x 43 pulgadas de alto. Patas aseguradas con pernos de cubierta 13 pulgadas. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.DBP235
  • Fabricante: Duriron Co. Inc.
  • Modelo: W-366
  • Número de serie: 1193-1700

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 66

Detalles adicionales del producto

Carcasa del filtro de acero inoxidable de Duriron Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente